入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 複数のアプライアンスのインターロック制御 |
深さ | 3" |
高さ | 7" |
誘導アンペア@ 120V | 15 |
タイプ | 4バーナー |
電圧範囲 | 24V〜115V |
幅(Width) | 8.75 " |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 38.74 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8414901040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAC1E | 4" | 1バーナー | 9" | ¥51,616 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。