入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 複数のアプライアンスのインターロック制御 |
深さ | 3" |
高さ | 4" |
誘導アンペア@ 120V | 15 |
タイプ | 1バーナー |
電圧範囲 | 24V〜115V |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 1.52 |
船高(cm) | 28.58 |
船の長さ(cm) | 22.23 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8479820080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAC4E | 7" | 4バーナー | 8.75 " | ¥116,382 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。