定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TIVAR 2XPY3 シート Uhmw ホワイト 1/2 インチ 12 x 12 インチ | AC3ZAA

TIVAR 2XPY3 シート Uhmw ホワイト 1/2 インチ 12 x 12 インチ

在庫あり
アイテム:AC3ZAA モデル: 2XPY3

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥11,273 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格シートストック
ホワイト
長さ12 "
長さ公差+0.125 "/-0.000"
材料UHMW-PE
材料タイプ高い動作温度
動作温度 範囲-22度から275度F
抗張力5800のプサイ
厚さ0.5 "
厚さの許容+0.070 "/-0.030"
幅(Width)12 "
幅の許容+0.125 "/-0.000"

発送情報:

船の重量(kg) 1.13
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)30.48
船幅(cm)30.48
HSコード3920100000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)長さ材料タイプ動作温度 範囲抗張力厚さ厚さの許容価格
TIVAR2NHU4シートUhmwブラック1/4インチ24x48インチ| AC2VWF 2NFU424 "ブラック48 "ドライスライド-22度から180度F4800のプサイ0.25 "+/- 0.005 "¥39,871
TIVAR2NHU5シートUhmwブラック3/8インチ24x48インチ| AC2VWG 2NFU524 "ブラック48 "ドライスライド-22度から180度F4800のプサイ0.375 "+/- 0.020 "¥53,258
TIVAR2NHU6シートUhmwブラック1/2インチ24x48インチ| AC2VWH 2NFU624 "ブラック48 "ドライスライド-22度から180度F4800のプサイ0.5 "+0.070 "/-0.030"¥70,411
TIVAR2NHU8シートUhmwブラック3/8インチ48x96インチ| AC2VWJ 2NFU848 "ブラック96 "ドライスライド-22度から180度F4800のプサイ0.375 "+/- 0.020 "¥220,020
見積依頼
TIVAR2NHV1シートUhmwブラック1/4インチ48x120インチ| AC2VWK 2NHV148 "ブラック10ft。ドライスライド-22度から180度F4800のプサイ0.25 "+/- 0.005 "¥197,703
見積依頼
TIVAR2NHV2シートUhmwブラック3/8インチ48x120インチ| AC2VWL 2NHV248 "ブラック10ft。ドライスライド-22度から180度F4800のプサイ0.375 "+/- 0.020 "¥297,767
見積依頼
TIVAR2NHV3シートUhmwブラック1/2インチ48x120インチ| AC2VWM 2NHV348 "ブラック10ft。ドライスライド-22度から180度F4800のプサイ0.5 "+0.070 "/-0.030"¥394,791
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TIVAR 2XPY3 シート Uhmw ホワイト 1/2 インチ 12 x 12 インチ
¥11,273 /単価