TIVAR 2NHV1 シート Uhmw ブラック 1/4 インチ 48 x 120 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シートストック |
色 | ブラック |
長さ | 10ft。 |
長さ公差 | +0.125 "/-0.000" |
材料 | UHMW-PE |
材料タイプ | ドライスライド |
動作温度 範囲 | -22度から180度F |
抗張力 | 4800のプサイ |
厚さ | 0.25 " |
厚さの許容 | +/- 0.005 " |
幅(Width) | 48 " |
幅の許容 | +0.125 "/-0.000" |
船の重量(kg) | 22.5 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 3920100000 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | 色 | 長さ | 材料タイプ | 動作温度 範囲 | 抗張力 | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2NFU4 | 24 " | ブラック | 48 " | ドライスライド | -22度から180度F | 4800のプサイ | 0.25 " | +/- 0.005 " | ¥39,871 | |
2NFU5 | 24 " | ブラック | 48 " | ドライスライド | -22度から180度F | 4800のプサイ | 0.375 " | +/- 0.020 " | ¥53,258 | |
2NFU6 | 24 " | ブラック | 48 " | ドライスライド | -22度から180度F | 4800のプサイ | 0.5 " | +0.070 "/-0.030" | ¥70,411 | |
2NFU8 | 48 " | ブラック | 96 " | ドライスライド | -22度から180度F | 4800のプサイ | 0.375 " | +/- 0.020 " | ¥220,020 | 見積依頼
|
2NHV2 | 48 " | ブラック | 10ft。 | ドライスライド | -22度から180度F | 4800のプサイ | 0.375 " | +/- 0.020 " | ¥297,767 | 見積依頼
|
2NHV3 | 48 " | ブラック | 10ft。 | ドライスライド | -22度から180度F | 4800のプサイ | 0.5 " | +0.070 "/-0.030" | ¥394,791 | 見積依頼
|
2NHV4 | 12 " | ブラック | 12 " | Tivarエコリサイクル | -22度から180度F | 4500のプサイ | 0.25 " | +/- 0.005 " | ¥2,377 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。