TITAN TOOL 14469 滑り止めジャックプレート 18 x 18 x 2 インチ
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
アイテム価格 | 滑り止めジャックプレート |
ベースサイズ | 18×18インチ |
構造 | ポリマーの分析 |
長さ | 18 " |
吊り上げ能力 | 100トン。 |
吊り上げ高さ最小 | 2" |
材料 | ポリマーの分析 |
パッドの厚さ | 2" |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 9.07 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8431100090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。