TITAN FASTENERS TLB101232G20M アンカー、円錐、10-12 X 1 インチ サイズ、20000PK
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
アイテム価格 | カシメネジアンカー |
ドリルサイズ | 3 / 16 " |
グリップ範囲 | 1 / 8〜1 / 2 " |
材料 | プラスチック |
ネジの長さ | 1" |
スクリューサイズ | #10から#12 |
サイズ | 10-12 x 1 " |
タイプ | コニカル |
船の重量(kg) | 11.16 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 7318141060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。