MAIN FILTERINC。MF0191705交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、定格170ミクロン、ブナシール、高さ3.48インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 0.39 " |
ボトムOD | 2.46 " |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 95平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 3.48 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 170 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 1.65 " |
トップOD | 2.46 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。