TITAN FASTENERS
Titan は 1963 年以来、自動車、建設、航空宇宙産業向けにボルト、ナット、ワッシャーを製造してきました。 米国ナッシュビルに本社を置くこのブランドは、ナットの品揃え、ナット、ネジ、六角頭のキャップネジ、およびアクセサリーを製造しています。 続きを読む
フィルタ
ファスナー
チタンファスナーについて
このブランドの広範なカタログには、ナットの品揃え、六角頭のボルト、六角ナット、中空壁および壁板アンカーが含まれています。 巨人 スチールナットの詰め合わせ 露出した表面の腐食を防ぐ亜鉛/クロムメッキ仕上げが特徴です。 これらの Titan ファスナー製品は、ユーザーの要件に応じてグレード 2 / 5 / 8 のバリエーションで入手できます。 ブランドの ファスナー 耐食性を高める亜鉛メッキ仕上げと、構造剛性を高めるロックウェル C24 ~ C32 硬度を提供します。 これらは鋼鉄製で、インチ単位で測定されます。
考慮すべき事柄
発送
これらのチタン製ファスニング製品はサイズが小さいです。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
よくある質問
Titan ファスナーを締めるにはどうすればよいですか?
- ファスナーの種類を特定します。
- 適切なツールを選択してください。
- 工具をしっかり差し込んでください。
- 時計回りに回して締めます。
- 適切な締まり具合を確認してください。
か Raptor Supplies 壁に物体を固定するための Titan アンカーを提供していますか?
はい、壁/壁板に物を固定するためのアンカーをお探しのお客様は、Titan をお選びいただけます。 壁と壁板のアンカー。 これらの Titan 製品は長さ 1 インチで、粗い表面の内側に挿入する際の耐久性と柔軟性を高めるプラスチック構造を特徴としています。 これらの円錐形アンカーは、チタン ネジ サイズ 10 および 12 に適合します。
六角穴付きボルトと汎用ボルトの違いは何ですか?
六角頭ボルトは XNUMX 面の頭を持つため、トルクをより適切に適用できるため、建設や機械などの産業における高トルクの用途に最適です。 汎用キャップ ネジは、よりシンプルな頭部を備えているため、正確なトルクがそれほど重要ではない、家具の組み立てや DIY プロジェクトなどの日常作業に多用途に使用できます。
詳細はこちら
- パワーソーとアクセサリー
- バッグとバッグアクセサリー
- 空気圧システムコンポーネント
- データ記録
- グラスファイバー
- ドアヒンジ
- コンビネーション南京錠
- 硬度計
- 絶縁テスター
- ゾーニングダンパー
- JAMCO バークレードルトラック
- SANI-LAV フードサービスダンプバギー
- V1K FILTERS 600V以下の入力電圧ULタイプ1エンクロージャー出力フィルター
- DAYTON IEC電磁接触器、9A、4極
- SPEARS VALVES PVC True Lugバタフライバルブ、レバーハンドル、亜鉛ラグ、EPDM
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80クロスの削減、ソケットxソケットxソケットxソケット
- HAKKO ノズル
- GATES ダブルV/六角Vベルト、BBセクション