Timken Nu1052ma | 円筒ころラジアル軸受、単列、直径 400 mm | Raptor Supplies 日本
TIMKEN NU1052MA 円筒ころラジアルベアリング、単列、直径 400 mm | BN9QHM

TIMKEN NU1052MA 円筒ころラジアル軸受 単列 直径 400 mm

アイテム: BN9QHM モデル:NU1052MA
¥1,998,418 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ころ軸受

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
TIMKEN NU2222EMA 円筒ころラジアルベアリング、単列、直径 200 mm | BF3QQX NU2222EMA¥286,316
TIMKEN NJ318EMA 円筒ころラジアルベアリング、単列、直径 190 mm | BF3UGF NJ318EMA¥187,602
TIMKEN NU3068EMA 円筒ころラジアルベアリング、単列、直径 520 mm | BF3UGM NU3068EMA-
見積依頼
TIMKEN NJ348EMAW40RC3 円筒ころラジアルベアリング、単列、直径 500 mm | BF3WCJ NJ348EMAW40RC3-
見積依頼
TIMKEN NU228EMA 円筒ころラジアルベアリング、単列、直径 250 mm | BF3WCN NU228EMA¥347,509
TIMKEN NJ2322EMA 円筒ころラジアルベアリング、単列、直径 240 mm | BF3YKG NJ2322EMA¥607,158
TIMKEN NU219EMA 円筒ころラジアルベアリング、単列、直径 170 mm | BF3YKQ NU219EMA¥161,223

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TIMKEN NU1052MA 円筒ころラジアル軸受 単列 直径 400 mm
¥1,998,418 /単価