入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベアリング |
船の重量(kg) | 0.18 |
A. 動作温度範囲は -65 ~ 300 °F です。
A. ティムケンのブロックベアリングは、ユニットに取り付けられたプラスチックまたは金属のタグの存在によって簡単に識別できます。すべての収納ユニットは、この識別タグが付けられて工場から出荷されます。
A. 正しく取り付けるには、正確な位置合わせ、指定されたトルク レベルの遵守、および取り付けプロセス中にベアリングに過剰なアキシアルまたはラジアル荷重がかからないようにする必要があります。
A. ベアリングが汚染物質や湿気から保護された、清潔で乾燥した場所に保管されていることを確認してください。長期保管を避けるために、ストックを定期的にローテーションしてください。
モデル | 価格 | |
---|---|---|
120W2 | ¥112,849 | |
42373-99401 | ¥89,681 | |
EE134100-90099 | ¥1,578,834 | |
22336KEMBW33W22C4 | ¥1,168,692 | |
18720-20629 | ¥4,926 | |
SET457-2 | ¥93,595 | |
358-20629 | ¥32,714 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。