定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SMCバルブKQG2L09-N01Sオスエルボースレッド1/8インチチューブ5 / 16or8mm | AA8NNJ 19F755

SMC VALVES KQG2L09-N01S エルボおねじ 1/8 インチチューブ 5/16or8mm

在庫あり
アイテム:AA8NNJ モデル:KQG2L09-N01S相互参照:19F755

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,121 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item男性の肘、90度
基本素材金属
ボディ材質316ステンレススチール
接続タイプチューブ×MNPT
六角サイズ12 mm
マックス。 圧力435のプサイ
パイプサイズ1 / 8 "
温度。 範囲23度から302度F
管のサイズ5/16 "または8mm

発送情報:

船高(cm)1.27
船の長さ(cm)13.97
船幅(cm)10.16
HSコード7307290090
原産国JP

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプ六角サイズパイプサイズ管のサイズ価格
SMCバルブKQG2L03-32おねじ10-32チューブ5/32または4mm | AA8NMQ 19F738 KQG2L03-32チューブxUNF8 mm10-325/32 "または4mm¥7,539
SMCバルブKQG2L03-N01Sオスエルボスレッド1/8インチチューブ5 / 32or4mm | AA8NMR 19F739 KQG2L03-N01Sチューブ×MNPT12 mm1 / 8 "5/32 "または4mm¥8,024
SMCバルブKQG2L03-N02Sオスエルボースレッド1/4インチチューブ5 / 32or4mm | AA8NMT 19F740 KQG2L03-N02Sチューブ×MNPT14 mm1 / 4 "5/32 "または4mm¥7,947
SMCバルブKQG2L04-M5オスエルボースレッドM5チューブ5/32または4mm | AA8NMV 19F742 KQG2L04-M5チューブ×R(PT)8 mmM5 X 0.85/32 "または4mm¥8,317
SMCバルブKQG2L06-01Sオスエルボスレッド1/8インチチューブ6mm | AA8NMW 19F743 KQG2L06-01Sチューブ×R(PT)10 mm1 / 8 "6 mm¥9,173
SMCバルブKQG2L06-02S雄エルボねじ1/4インチチューブ6mm | AA8NMX 19F744 KQG2L06-02Sチューブ×R(PT)14 mm1 / 4 "6 mm¥10,138
SMCバルブKQG2L06-M5オスエルボースレッドM5チューブ6mm | AA8NMY 19F745 KQG2L06-M5チューブ×R(PT)8 mmM5 X 0.86 mm¥9,794

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SMC VALVES KQG2L09-N01S エルボおねじ 1/8 インチチューブ 5/16or8mm
¥10,121 /単価