入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラットストック |
合金タイプ | 360 |
終了 | ミル |
硬度スケール | Rb |
長さ | 1" |
長さ公差 | +/- 0.250 " |
材料 | 真鍮 |
気性 | ハーフハード |
厚さ | 1 / 4 " |
厚さの許容 | +/- 0.005 " |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な硬度 | B78 |
典型的な引張強さ | 58,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 45,000 PSI |
幅(Width) | 1.5 " |
幅の許容 | +/- 0.012 " |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7409290010 |
原産国 | US |
モデル | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
CUREC00579 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ¥1,017 | |
CUREC00942 | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ¥1,364 | |
CUREC00161 | 1 / 8 " | 3 / 8 " | ¥979 | |
CUREC00544 | 1 / 8 " | 1 / 2 " | ¥979 | |
CUREC01170 | 1 / 8 " | 5 / 8 " | ¥1,071 | |
CUREC00290 | 1 / 8 " | 1.75 " | - | 見積依頼
|
CUREC00945 | 1 / 8 " | 1" | ¥1,646 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。