THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00290 フラット真鍮 360 1/8 x 1 3/4 インチ 1 フィート
アイテム:AB2YHD
モデル:CUREC00290相互参照:1PTR9
入手する 5月 17, 金曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 17, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | フラットストック |
合金タイプ | 360 |
終了 | ミル |
硬度スケール | Rb |
長さ | 1" |
長さ公差 | +/- 0.250 " |
材料 | 真鍮 |
気性 | ハーフハード |
厚さ | 1 / 8 " |
厚さの許容 | +/- 0.005 " |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な硬度 | B78 |
典型的な引張強さ | 58,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 45,000 PSI |
幅(Width) | 1.75 " |
幅の許容 | +/- 0.012 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 7409290090 |
原産国 | US |
モデル | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
CUREC00579 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ¥1,017 | |
CUREC00942 | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ¥1,364 | |
CUREC00161 | 1 / 8 " | 3 / 8 " | ¥979 | |
CUREC00544 | 1 / 8 " | 1 / 2 " | ¥979 | |
CUREC01170 | 1 / 8 " | 5 / 8 " | ¥1,071 | |
CUREC00945 | 1 / 8 " | 1" | ¥1,646 | |
CUREC00992 | 1 / 8 " | 1.25 " | ¥2,086 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。