THOMSON QS 30 MM 1500 シャフト、60 ケース、直径 29.99 / 30.00 mm、クラス MM、長さ 1500 mm
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リニアベアリングシャフト |
船の重量(kg) | 8.51 |
HSコード | 7228501010 |
モデル | 長さ | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
10MMソフトCTLX200MM | 200 mm | 10 mm | ¥6,037 | |
1/2ソフトCTLX 60 | 60 " | 0.5 " | ¥8,897 | |
1/2ソフトCTLX 72 | 72 " | 0.5 " | ¥9,511 | |
3/4ソフトCTLX 72 | 72 " | 0.75 " | ¥13,978 | |
1-1 / 4 SOFT CTL X 36 | 36 " | 1.25 " | ¥19,698 | |
10MM ソフト CTL X 1000M | 1000 mm | 10 mm | ¥7,807 | |
12MMソフトCTLX1500MM | 1500 mm | 12 mm | ¥8,761 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。