入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リニアベアリングシャフト |
直径公差最大。 | 10 mm |
直径最小公差 | 9.99 mm |
終了 | 8ラマックス |
長さ | 200 mm |
材料 | 炭素鋼 |
軸径 | 10 mm |
移動距離 | 200 mm |
タイプ | 未硬化 |
UPC | 094704433714 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 7215500090 |
原産国 | MX |
モデル | 長さ | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
1/2ソフトCTLX 60 | 60 " | 0.5 " | ¥8,897 | |
1/2ソフトCTLX 72 | 72 " | 0.5 " | ¥9,511 | |
3/4ソフトCTLX 72 | 72 " | 0.75 " | ¥13,978 | |
1-1 / 4 SOFT CTL X 36 | 36 " | 1.25 " | ¥19,698 | |
10MM ソフト CTL X 1000M | 1000 mm | 10 mm | ¥7,807 | |
12MMソフトCTLX1500MM | 1500 mm | 12 mm | ¥8,761 | |
QS1/4L24 | - | - | ¥5,112 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。