THOMSON 1-1/4 ソフト CTL X 36 シャフト炭素鋼 1.250 インチ直径 36 インチ
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
アイテム価格 | リニアベアリングシャフト |
直径公差最大。 | 1.250 " |
直径最小公差 | 1.246 " |
終了 | 8ラマックス |
長さ | 36 " |
材料 | 炭素鋼 |
軸径 | 1.25 " |
タイプ | 未硬化 |
船の重量(kg) | 5.74 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 92.96 |
船幅(cm) | 3.56 |
原産国 | MX |
モデル | 長さ | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
10MMソフトCTLX200MM | 200 mm | 10 mm | ¥6,037 | |
1/2ソフトCTLX 60 | 60 " | 0.5 " | ¥8,897 | |
1/2ソフトCTLX 72 | 72 " | 0.5 " | ¥9,511 | |
3/4ソフトCTLX 72 | 72 " | 0.75 " | ¥13,978 | |
10MM ソフト CTL X 1000M | 1000 mm | 10 mm | ¥7,807 | |
12MMソフトCTLX1500MM | 1500 mm | 12 mm | ¥8,761 | |
QS1/4L24 | - | - | ¥5,112 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。