入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リニアベアリングクイックシャフト |
直径公差最大。 | 0.3745 |
直径最小公差 | 0.374 |
終了 | 8ラマックス |
長さ | 12 " |
材料 | 1566炭素鋼 |
最小表面硬度 | 60Rc |
軸径 | 0.375 " |
タイプ | 60ケース |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 34.8 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 7228501010 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。