入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リニアベアリングクイックシャフト |
直径公差最大。 | 0.25 |
直径最小公差 | 0.249 |
終了 | 8ラマックス |
長さ | 36 " |
材料 | 1566炭素鋼 |
最小表面硬度 | 60Rc |
軸径 | 0.25 " |
タイプ | 60ケース |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 99.31 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 7228501010 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 長さ | 材料 | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
QS 16MM 2000 | 2000 mm | 炭素鋼 | 16 mm | ¥31,184 | 見積依頼
| |
QS 1L SS×36 | 36 " | 440Cステンレス鋼 | 1" | ¥63,492 | ||
QS1/4L6 | 6" | 1566炭素鋼 | 0.25 " | ¥2,280 | ||
QS 1 1/4 L 36 | 36 " | 1566炭素鋼 | 1.25 " | ¥29,191 | ||
QS1/2L48 | 48 " | 高炭素合金鋼 | 0.5 " | ¥14,063 | ||
QS3/4L36 | 36 " | 高炭素合金鋼 | 0.75 " | ¥17,979 | ||
QS 1L 60 | 60 " | 高炭素合金鋼 | 1" | ¥37,332 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。