THOMSON リニアベアリング クイックシャフト
形式 | モデル | 長さ | 材料 | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | QSSS3/8L6 | 6" | 440Cステンレス鋼 | 0.375 " | ¥5,578 | |
B | QS1/4L6 | 6" | 1566炭素鋼 | 0.25 " | ¥2,280 | |
C | QS 1L SS×36 | 36 " | 440Cステンレス鋼 | 1" | ¥63,492 | |
B | QS1/4L36 | 36 " | 1566炭素鋼 | 0.25 " | ¥8,597 | |
B | QS 1 1/4 L 36 | 36 " | 1566炭素鋼 | 1.25 " | ¥29,191 | |
A | QS3/4L36 | 36 " | 高炭素合金鋼 | 0.75 " | ¥17,979 | |
A | QS1/2L48 | 48 " | 高炭素合金鋼 | 0.5 " | ¥14,063 | |
A | QS 1L 60 | 60 " | 高炭素合金鋼 | 1" | ¥37,332 | |
A | QS 16MM 2000 | 2000 mm | 炭素鋼 | 16 mm | ¥31,184 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ローリングおよびコンビネーションツールキャビネット
- ロードコーン
- ランプチェンジャー
- 高圧洗浄機ホースリール
- アルミ長方形チューブストック
- ペンチ
- 締結工具付属品
- ギアモーター
- スプリング
- ツール収納
- INTERMATIC ゼンマイ式タイマー
- HONEYWELL 安全眼鏡
- TENNSCO ジャンボシリーズコンビネーションキャビネット
- WRIGHT TOOL デニムツールポーチ
- PLAST-O-MATIC MFRシリーズ手動自動閉鎖バルブ
- Cementex USA オフセットドライバー
- INGERSOLL-RAND エアフィルターアセンブリ
- MORSE DRUM ベントプラグ
- VESTIL ロック可能なロードバインダー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MDTD ウォーム/ウォーム二減速減速機