Thomson D12-05b5-08 | Raptor Supplies 日本

THOMSON D12-05B5-08

アイテム:AP2VZT モデル:D12-05B5-08
¥240,896 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

商品の詳細:

Thomson D12-05B5-08 リニア アクチュエータは、船舶、モバイル オフハイウェイ、健康とフィットネス、換気、および農業用途で使用され、荷物を下げたり、押したり、引いたり、持ち上げたり、配置したり、回転させたりします。

特徴:

  • このリニアアクチュエータには、過熱を防ぐサーマルスイッチ付きのモーターが搭載されています。
  • 過酷な動作条件に耐える堅牢で信頼性が高く、強力な設計になっています。
  • この Electrak 10 シリーズ ユニットには、駆動システムがほぼ停止位置に達購入に進む動かないように保持ブレーキが装備されています。
  • 露出面の腐食に耐えるステンレス製の延長チューブが特徴です。
  • このアクチュエータは、動作中の損傷を防ぐためにボールねじ駆動システムを提供します。
  • 過負荷クラッチと統合されており、ストロークの途中と最後から保護します。

基準と承認:

  • CE
  • IP66
  • RoHS指令

よくある質問:

Q. Thomson D12-05B5-08 リニアアクチュエータの動作温度範囲は?

A. このアクチュエータは、-15 ~ 150 °F の範囲の温度で操作できます。

Q. この Thomson D12-05B5-08 アクチュエータの定格電圧は?

A.12VDC

Q. Thomson D12-05B5-08 アクチュエータの取り付け方法は?

A.

  • Thomson D12-05B5-08 アクチュエータには、両端が均等に支持されるように、回転が防止され、平行ピンを使用して取り付けられた端があります。
  • このアクチュエータは、カバー (外側) チューブから外して取り付けられていません。

Q. このアクチュエータの最大移動速度は?

A. 全負荷で 1.4 インチ/秒。

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

THOMSON D12-05B5-08
¥240,896 /単価