THOMSON 5/8 ソフト CTL X 72 シャフト炭素鋼 0.625 インチ D 72 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リニアベアリングシャフト |
直径公差最大。 | 0.625 " |
直径最小公差 | 0.622 " |
終了 | 8ラマックス |
長さ | 72 " |
材料 | 炭素鋼 |
軸径 | 0.625 " |
タイプ | 未硬化 |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 7228501010 |
原産国 | MX |
モデル | アイテム価格 | 長さ | 軸径 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
QS 12MM 1000 | リニアベアリングクイックシャフト | 1000 mm | 12 mm | 60ケース | ¥11,995 | |
QS 16MM 1000 | リニアベアリングクイックシャフト | 1000 mm | 16 mm | 60ケース | ¥15,117 | |
QS 20MM 500 | リニアベアリングクイックシャフト | 500 mm | 20 mm | 60ケース | ¥10,406 | |
QS 20MM 2000 | リニアベアリングクイックシャフト | 2000 mm | 20 mm | 60ケース | ¥41,781 | 見積依頼
|
QS 25MM 2000 | リニアベアリングクイックシャフト | 2000 mm | 25 mm | 60ケース | ¥52,704 | 見積依頼
|
5/8ソフトCTLX 48 | リニアベアリングシャフト | 48 " | 0.625 " | 未硬化 | ¥11,487 | |
3/4ソフトCTLX 24 | リニアベアリングシャフト | 24 " | 0.75 " | 未硬化 | ¥9,211 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。