入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐食性精密ボール |
合金タイプ | 440C |
直径許容範囲 | +/- 0.0001 " |
直径 | 5 / 16 " |
グレード | 25 |
材料 | ステンレス鋼 |
ロックウェル硬度 | C 58〜65 |
重量 | 2.007g |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8482910010 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。