OASIS XD4000-24 エアコンプレッサー 連続使用 24 Vdc、スタイル A
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
アイテム価格 | 車載用空気圧縮機、連続使用 |
(F)NPTアウトレット | 3 / 8 " |
シリンダー材質 | 鋳鉄 |
フリーエアCFM @ 90 PSI | 8.0 |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 8 |
全負荷アンペア | 90 |
HP | 2.2 |
潤滑タイプ | オイル潤滑 |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
モーターRPM | 1500 |
モータータイプ | ブラシ付きDC |
全体の高さ | 11 " |
全体の長さ(Overall Length) | 21 " |
全幅 | 7" |
電圧 | 24 VDC |
重量 | 67ポンド |
船の重量(kg) | 32.13 |
船高(cm) | 28.19 |
船の長さ(cm) | 61.47 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8414809000 |
A.
A.
モデル | 全負荷アンペア | アイテム価格 | モータータイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
XD4000-12 | 180 | 車載用空気圧縮機、連続使用 | ブラシ付きDC | 12 VDC | ¥522,737 | |
XDT10-3000-12 | 180 | 車載用空気圧縮機 | シリーズ傷 | 12 VDC | ¥605,601 | 見積依頼
|
XDT10-3000-24 | 90 | 車載用空気圧縮機 | シリーズ傷 | 24 VDC | ¥627,238 | 見積依頼
|
XDT10-4000-12 | 180 | 車載用空気圧縮機 | シリーズ傷 | 12 VDC | ¥627,238 | 見積依頼
|
XDT10-4000-24 | 90 | 車載用空気圧縮機 | シリーズ傷 | 24 VDC | ¥648,874 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。