入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドフォーミングタップ |
終了 | Vコーティング |
リスト番号 | 16150 |
材料 | 高速度鋼コバルト |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 100 mm |
ピッチ | 1.50 mm |
ピッチ直径の制限 | D6 |
シャンク径 | 9.30 mm |
サイズ | M12 |
タップスタイル | 形成 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 42 mm |
ねじの種類 | メートル法 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1615010015 | 90 mm | 1.00 mm | D5 | 9.68 mm | M10 | 32 mm | メートル法 | ¥22,665 | |
1615010018 | 90 mm | 1.00 mm | D8 | 9.68 mm | M10 | 32 mm | メートル法 | ¥22,896 | |
1615010156 | 100 mm | 1.50 mm | D6 | 9.70 mm | M10 | 32 mm | メートル法の粗い | ¥22,901 | |
1615010255 | 100 mm | 1.25 mm | D5 | 9.70 mm | M10 | 32 mm | メートル法 | ¥22,665 | |
1615010259 | 100 mm | 1.25 mm | D9 | 9.70 mm | M10 | 32 mm | メートル法 | ¥22,901 | |
1615012106 | 100 mm | 1.00 mm | D6 | 9.32 mm | M12 | 42 mm | メートル法 | ¥30,132 | |
1615012256 | 100 mm | 1.25 mm | D6 | 9.30 mm | M12 | 42 mm | メートル法 | ¥30,132 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。