入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気床暖房マット |
周りの派遣社員。 範囲 | 32〜104度F |
コールドリード | 10フィート、2線式16 AWG、プラス接地編組 |
制御タイプ | サーモスタット(含まれていません) |
深さ | 1 / 8 " |
暖房エリア | 15平方フィート |
暖房ケーブルの構造 | XLPE 絶縁ファイバーThermics(R) 加熱導体、耐薬品性および耐摩耗性の外側絶縁体 |
長さ | 10ft。 |
最小 曲げ半径 | 1.25 " |
電圧 | 240 |
平方フィートあたりのワット数 | 10 |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 1.98 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 61.72 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8516290090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。