TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-JF20ジェットファンエアドリブン、20インチ、3/4インチNPTエアインレット
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
アイテム価格 | ジェットファン |
空気消費量 | CFM 292 |
エアーフロー | CFM 10420 |
空気吸入口 | 3 / 4 "NPT |
エア圧 | 100 PSI |
深さ | 12 " |
直径 | 24.5 " |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
最小ホースサイズ | 1" |
RPM | 3670 |
船の重量(kg) | 47.25 |
原産国 | US |
A. 空気駆動ジェット ファンは動作に電力を必要としないため、遠隔地 (電力が利用できない可能性がある) での使用に適しています。 また、他のジェットファンよりも静かで効率的です。
A.
A. はい、ジェットファンは屋外環境で使用できます。 それらは、換気と空気循環を改善するために、スポーツ複合施設やその他の大きな屋外スペースでよく使用されます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。