アイテム価格 | パイププラグ |
で使用するため | ラウンドパイプとラウンドパイプからシールするDWVシステム |
材料 | プラスチック |
最大背圧 | 頭の50フィート |
マックス 直径 | 4.53 " |
最小直径 | 4.41 " |
公称寸法 | 4" |
タイプ | 機械的、クリーンアウト |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 18.03 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。