入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テストプラグ |
収縮したサイズ | 17.50 " |
で使用するため | ラウンドパイプとラウンドパイプからシールするDWVシステム |
材料 | ラバー |
最大背圧 | 頭の40フィート |
マックス 直径 | 12.25 " |
最小直径 | 7.09 " |
公称寸法 | 8〜12インチ |
必要な膨張圧力 | 30のプサイ |
タイプ | ニューマチック |
船の重量(kg) | 3.67 |
船高(cm) | 45.21 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | で使用するため | 材料 | マックス 直径 | 公称寸法 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83212 | ラウンドパイプとラウンドパイプからシールするDWVシステム | ラバー | 2.25 " | 1-1 / 4から2 " | ニューマチック | ¥13,170 | |
83234 | ラウンドパイプとラウンドパイプからシールするDWVシステム | ラバー | 4.25 " | 3〜4インチ | ニューマチック | ¥15,674 | |
83246 | ラウンドパイプとラウンドパイプからシールするDWVシステム | ラバー | 6.25 " | 4〜6インチ | ニューマチック | ¥35,491 | |
83248 | ラウンドパイプとラウンドパイプからシールするDWVシステム | ラバー | 8.25 " | 4〜8インチ | ニューマチック | ¥107,272 | |
83216 | ラウンドパイプとラウンドパイプからシールするDWVシステム | ラバー | 16.25 " | 10〜16インチ | ニューマチック | ¥228,242 | |
83633 | ラウンドパイプとラウンドパイプからシールするDWVシステム | ラバー | 24.25 " | 12〜24インチ | ニューマチック | ¥605,712 | |
86375 | ラウンドパイプとラウンドパイプからシールするDWVシステム | プラスチック | 1.65 " | 1.5 " | 機械式、Tコーン | ¥1,187 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。