定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TENSABARRIER890U-2P-2P-2P-STD-NO-G7X-CベルダークG付きポリッシュ真ちゅう製ポスト| AF3XMA 8EET0

TENSABARRIER 890U-2P-2P-2P-STD-NO-G7X-C ポリッシュ真鍮ポスト、ベルダーク G

在庫あり
アイテム:AF3XMA Model: 890U-2P-2P-2P-STD-NO-G7X-C相互参照:8EET0

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥37,601 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemベルト付きバリアポスト
基本径14 "
ベースフィニッシュ磨かれた真鍮
ベース材料
基底型スタンダード
ベルトカラー濃い緑
ベルトの長さ7.5ft。
ベルト幅2"
ベルト数1
ポスト径2"
仕上げ後磨かれた真鍮
ポストの高さ38 "
投稿資料

発送情報:

船の重量(kg) 0.45
船高(cm)30.48
船の長さ(cm)35.56
船幅(cm)12.7
HSコード7326908595
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルベルト幅基本径ベースフィニッシュベルト数ポスト径仕上げ後投稿資料ベース材料価格
TENSABARRIER890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C屋内クロームポータブルポスト高さ40インチ| AA9FLD 1CWN3 890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C2"14 "洗練されたクロム12"洗練されたクロム¥37,383
TENSABARRIER875-21-STD-NO-B9X-CエコノミーポストPVCポストフィニッシュレッド| AD3AKB 3XGC1 875-21-STD-NO-B9X-C2"14 "ブラックABSスカッフカバーなし12.5 "レッドPVC¥29,679
TENSABARRIER875-21-STD-NO-G6X-CエコノミーポストPVCポストフィニッシュレッド| AD3AKC 3XGC2 875-21-STD-NO-G6X-C2"14 "ブラックABSスカッフカバーなし12.5 "レッドPVC¥29,679
TENSABARRIER875-21-STD-NO-Y5X-CエコノミーポストPVCポストフィニッシュレッド| AD3AKD 3XGC3 875-21-STD-NO-Y5X-C2"14 "ブラックABSスカッフカバーなし12.5 "レッドPVC¥29,679
TENSABARRIER875-32-STD-NO-YCX-Cエコノミーポストホワイトクリーニングインチの進捗状況| AD3AKE 3XGC4 875-32-STD-NO-YCX-C2"14 "ブラックABSスカッフカバーなし12.5 "ホワイトPVC¥30,840
TENSABARRIER875-32-STD-NO-YDX-Cエコノミーポストホワイトデンジャーキープアウト| AD3AKF 3XGC5 875-32-STD-NO-YDX-C2"14 "ブラックABSスカッフカバーなし12.5 "ホワイトPVC¥30,840
TENSABARRIER875-32-STD-NO-YEX-Cエコノミーポストホワイトアウトオブサービス| AD3AKG 3XGC6 875-32-STD-NO-YEX-C2"14 "ブラックABSスカッフカバーなし12.5 "ホワイトPVC¥30,840

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TENSABARRIER 890U-2P-2P-2P-STD-NO-G7X-C ポリッシュ真鍮ポスト、ベルダーク G
¥37,601 /単価