TENNSCO MWB-1-3072S ワークベンチ 1800 ポンド (4 個の引き出しユニット付き)
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワークベンチ |
アセンブリ | 組み立てられていません |
色 | グレー |
深さ | 30 " |
エッジタイプ | ストレート |
終了 | パウダーコーティング |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 33.5 " |
脚のタイプ | 台座 |
負荷容量 | 1800ポンド |
表面材質 | 鋼 |
上の厚さ | 1.5 " |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 106.51 |
船高(cm) | 88.9 |
船の長さ(cm) | 196.22 |
船幅(cm) | 82.55 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 上の厚さ | 色 | 深さ | 幅(Width) | 作業面の素材 | エッジタイプ | 高さ | 脚のタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW-603034-NEA | 1" | すな | 30 " | 60 " | 圧縮木材上のプラスチックラミネート | 正方形である | 34〜40インチ | 調節可能な高さストレート | - | 見積依頼
| |
TW-723034-NEA | 1" | すな | 30 " | 72 " | 圧縮木材上のプラスチックラミネート | 正方形である | 34〜40インチ | 調節可能な高さストレート | - | 見積依頼
| |
TW-723634-NEA | 1" | すな | 36 " | 72 " | プラスチックラミネート | 正方形である | 34〜40インチ | 調節可能な高さストレート | - | 見積依頼
| |
WBAT-1-3660C | 1.75 " | グレー | 36 " | 60 " | - | ストレート | 35 3 / 8〜41 3/8 " | ストレート | ¥133,847 | ||
WBAT-1-3660S | 1.5 " | グレー | 36 " | 60 " | - | ストレート | 35 3 / 8〜41 3/8 " | ストレート | ¥104,333 | ||
WBAT-1-3672C | 1.75 " | グレー | 36 " | 72 " | - | ストレート | 35 3 / 8〜41 3/8 " | ストレート | ¥150,005 | 見積依頼
| |
WBAT-1-3672S | 1.5 " | グレー | 36 " | 72 " | - | ストレート | 35 3 / 8〜41 3/8 " | ストレート | ¥113,534 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。