TENNSCO CBL6-121812-1 ACCENT C スルー ボックス ロッカー 未組み立て 幅 12 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Cスルーボックスロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
色 | 青 |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | SCSインドアアドバンテージ認定 |
ハンドルタイプ | 南京錠ハスプ |
レガシー | 6 "脚が含まれています |
ロックタイプ | オプションのビルトインシリンダー錠および/または南京錠に対応 |
ロッカーの構成 | (1)ワイド、(6)人 |
ロッカードアタイプ | クリアビュー |
ロックシステム | 南京錠ハスプ |
材料 | 鋼 |
開口部の深さ | 16.875 " |
開口部の高さ | 10.625 " |
開口部の幅 | 9.625 " |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 12 " |
段 | 6 |
船の重量(kg) | 29.7 |
船高(cm) | 203.2 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
モデル | 組み立て済み/未組み立て | 色 | レガシー | ロッカーの構成 | 開口部の深さ | 全体の深さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBL6-121812-3アクセント | 組み立て | 青 | 6 "脚が含まれています | (3)ワイド、(6)人 | 16.875 " | 18 " | 36 " | ¥252,399 | 見積依頼
|
CBL6-121812-3サンド | 組み立てられていません | すな | 6 "脚が含まれています | (3)ワイド、(6)人 | 16.875 " | 18 " | 36 " | ¥252,399 | 見積依頼
|
CBL6-121212-3サンド | 組み立てられていません | すな | 6 "脚が含まれています | (3)ワイド、(6)人 | 10.875 " | 12 " | 36 " | ¥247,466 | 見積依頼
|
CBL6-121512-1 メッド GR | 組み立て | グレー | 6 "脚が含まれています | (1)ワイド、(6)人 | 13.875 " | 15 " | 12 " | ¥97,769 | 見積依頼
|
CBL6-121812-1 メッド GR | 組み立てられていません | グレー | 6 "脚が含まれています | (1)ワイド、(6)人 | 16.875 " | 18 " | 12 " | ¥99,226 | 見積依頼
|
CBL6-121812-3 メッド GR | 組み立てられていません | グレー | 6 "脚が含まれています | (3)ワイド、(6)人 | 16.875 " | 18 " | 36 " | ¥252,399 | 見積依頼
|
CBL6-121512-3サンド | 組み立てられていません | すな | 6 "脚が含まれています | (3)ワイド、(6)人 | 13.875 " | 15 " | 36 " | ¥248,667 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。