TEMPSET TECH 700-013 Ppv ファンブロワー DD ガス 21 インチ Briggs900
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
アイテム価格 | PPVファン |
エアーフロー | CFM 18,025 |
色 | レッド/ブラック |
深さ | 21 " |
エンジンブランド | ホンダGX |
ファン回転速度 | 3425 |
フリーエア | CFM 18,025 |
高さ | 26.25 " |
HP | 6.5 |
自由空気の最大流量 | CFM 18,025 |
モーターHP | 5.5 |
モーターRPM | 3425 |
電源 | ガス |
RPM | 3425 |
サイズ | 21 " |
幅(Width) | 25 " |
船の重量(kg) | 40.5 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | モーターRPM | エアーフロー | 色 | 電源 | RPM | サイズ | 幅(Width) | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700-050 | 3740 | CFM 20,152 | レッド/ブラック | ガス | 3740 | 21 " | 25 " | 21 " | ¥971,630 | ||
700-176 | 3650 | CFM 11,541 | レッド/ブラック | ガス | 3650 | 16 " | 21 " | 20 " | ¥750,445 | ||
700-178 | 3625 | CFM 14,341 | レッド/ブラック | ガス | 3625 | 18 " | 24.25 " | 21-1 / 5」 | ¥844,077 | ||
700-316 | 3150 | CFM 11,125 | イエロー/ブラック | 電気 | 3150 | 16 " | 19.25 " | 19.25 " | ¥1,109,602 | ||
700-318 | 2730 | CFM 11,861 | イエロー/ブラック | 電気 | 2730 | 18 " | 20.75 " | 23.5 " | ¥1,122,518 | ||
700-321 | 2018 | CFM 13,414 | イエロー/ブラック | 電気 | 2018 | 21 " | 20.75 " | 23.5 " | ¥1,163,643 | ||
700-431 | - | CFM 14,126 | レッド/ブラック | ガス | - | 18 " | 22 " | 18 " | ¥733,301 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。