TEMPSET TECH 700-318 Ppv ファン ブロワー Vsg 電気 18 インチ Gfci
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | PPVファン |
エアーフロー | CFM 11,861 |
アンプ | 16A |
色 | イエロー/ブラック |
深さ | 23.5 " |
ファン回転速度 | 2730 |
フリーエア | CFM 8,465 |
高さ | 24 " |
HP | 1.5 |
自由空気の最大流量 | CFM 8,465 |
モーターHP | 1.5 |
モーターRPM | 2730 |
電源 | 電気 |
RPM | 2730 |
サイズ | 18 " |
電圧 | 120V |
幅(Width) | 20.75 " |
船の重量(kg) | 44.1 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | モーターRPM | エアーフロー | 色 | 電源 | RPM | サイズ | 幅(Width) | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700-013 | 3425 | CFM 18,025 | レッド/ブラック | ガス | 3425 | 21 " | 25 " | 21 " | ¥846,504 | ||
700-050 | 3740 | CFM 20,152 | レッド/ブラック | ガス | 3740 | 21 " | 25 " | 21 " | ¥971,630 | ||
700-176 | 3650 | CFM 11,541 | レッド/ブラック | ガス | 3650 | 16 " | 21 " | 20 " | ¥750,445 | ||
700-178 | 3625 | CFM 14,341 | レッド/ブラック | ガス | 3625 | 18 " | 24.25 " | 21-1 / 5」 | ¥844,077 | ||
700-316 | 3150 | CFM 11,125 | イエロー/ブラック | 電気 | 3150 | 16 " | 19.25 " | 19.25 " | ¥1,109,602 | ||
700-321 | 2018 | CFM 13,414 | イエロー/ブラック | 電気 | 2018 | 21 " | 20.75 " | 23.5 " | ¥1,163,643 | ||
700-431 | - | CFM 14,126 | レッド/ブラック | ガス | - | 18 " | 22 " | 18 " | ¥733,301 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。