TEMPSET TECH PPV ファン
TEMPEST 陽圧換気 (PPV) ファンは、建物の火災やその他の危険な状況で、消防士や緊急対応者が煙や有毒ガスを制御するために使用されます。 これらの PPV ファンは、構造に新鮮な空気を継続的に供給し、煙を取り除き、熱を減らします。...t、および有害ガスの濃度を下げます。続きを见る
形式 | モデル | モーターRPM | エアーフロー | 色 | 電源 | RPM | サイズ | 幅(Width) | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 700-431 | - | CFM 14,126 | レッド/ブラック | ガス | - | 18 " | 22 " | 18 " | ¥733,301 | |
B | 700-432 | - | CFM 16,943 | レッド/ブラック | ガス | - | 21 " | 25 " | 18 " | ¥758,017 | |
C | 700-321 | 2018 | CFM 13,414 | イエロー/ブラック | 電気 | 2018 | 21 " | 20.75 " | 23.5 " | ¥1,163,643 | |
D | 700-318 | 2730 | CFM 11,861 | イエロー/ブラック | 電気 | 2730 | 18 " | 20.75 " | 23.5 " | ¥1,122,518 | |
E | 700-316 | 3150 | CFM 11,125 | イエロー/ブラック | 電気 | 3150 | 16 " | 19.25 " | 19.25 " | ¥1,109,602 | |
F | 700-013 | 3425 | CFM 18,025 | レッド/ブラック | ガス | 3425 | 21 " | 25 " | 21 " | ¥846,504 | |
G | 700-178 | 3625 | CFM 14,341 | レッド/ブラック | ガス | 3625 | 18 " | 24.25 " | 21-1 / 5」 | ¥844,077 | |
H | 700-176 | 3650 | CFM 11,541 | レッド/ブラック | ガス | 3650 | 16 " | 21 " | 20 " | ¥750,445 | |
F | 700-050 | 3740 | CFM 20,152 | レッド/ブラック | ガス | 3740 | 21 " | 25 " | 21 " | ¥971,630 |
動作メカニズム
- TEMPEST PPV ファンをオンに購入に進む、施設内に陽圧が発生し、窓、ドア、その他の開口部から空気と煙が押し出されます。
特徴
- TEMPEST PPV ファンは、構造剛性と耐食性を高めるために粉体塗装仕上げを施した角鋼チューブフレームを備えています。
- これらは、ターボ 2000 テーパー アルミニウムで覆われており、空気圧を高めて効率を高めています。
- それらのロッキングベアリングは自動調心であり、効率の向上と長寿命を促進します。
- これらのPPVファンには振動ダンパーが装備されており、騒音を低減し、安全性を向上させています。
よくある質問
これらの PPV ファンはメンテナンスフリーですか?
これらの PPV ファンは最小限のメンテナンスで済みますが、正常に機能するためには定期的な検査とクリーニングが不可欠です。 必要なメンテナンスは専門家のみが行ってください。
工業用または商業用サイトで適切なサイズの TEMPEST PPV ファンを選択するにはどうすればよいですか?
これらの PPV ファンのサイズは、宿泊施設のサイズ、構造の種類、居住者の数など、さまざまな要因によって異なります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガス検知器・充電器
- HVACブラシ
- センターゲージ
- フィルタ
- 測定およびレイアウトツール
- 給湯器
- リレー
- ポンプ付属品
- ホースよだれかけと消火栓
- SPILFYTER ユニバーサル吸着剤ロール
- NIBCO 粗い肘を閉じる、90度
- TENSABARRIER デュアルラインポスト38インチ
- APPROVED VENDOR チューブUhmw2 / 1インチ
- PARKER スーパーコイル
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、7 / 8-9 Unc
- JUSTRITE ドレインプラグ
- MERSEN FERRAZ MPDB シリーズ UL 1953 オープンスタイル配電ブロック、中間銅線、スタッド スタッド構成
- BUSSMANN 高速ヒューズ、サイズ FE、BS88、英国式