入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 循環ブースターヒーターエレメント |
制御範囲 | 150度から560度F |
エンクロージャタイプ | NEMA 1 |
最小浸漬深さ | 15-1 / 4」 |
NPT | 1.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 20 4 / 9 " |
相 | 1 |
シース素材 | 鋼 |
電圧 | 240 |
ワット密度 | 23平方インチ |
出力 | 1000 |
船の重量(kg) | 1.4 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 66.8 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8516100080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。