入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクリュープラグイマージョンヒーター |
エンクロージャタイプ | NEMA 1 |
最小浸漬深さ | 6-3 / 8」 |
NPT | 1" |
全体の長さ(Overall Length) | 9.75 " |
相 | 1 |
シース素材 | 銅 |
電圧 | 120 |
ワット密度 | 46平方インチ |
出力 | 500 |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8516100080 |
原産国 | US |
モデル | NPT | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | シース素材 | 電圧 | ワット密度 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSP02078 | 1" | 12.437 " | 1 | 銅 | 120 | 46平方インチ | 500 | ¥79,668 | |
TSP02079 | 1" | 12.437 " | 1 | 銅 | 120 | 69平方インチ | 750 | ¥62,390 | |
TSP02097 | 1" | 9.75 " | 1 | 銅 | 120 | 69平方インチ | 750 | ¥36,528 | |
TSP02080 | 1" | 12.437 " | 1 | 銅 | 120 | 92平方インチ | 1000 | ¥61,608 | |
TSP02096 | 1" | 9.75 " | 1 | 銅 | 120 | 92平方インチ | 1000 | ¥35,680 | |
TSP02081 | 1" | 15 5 / 16 " | 1 | 銅 | 120 | 90平方インチ | 1500 | ¥68,395 | |
TSP02099 | 1" | 12.625 " | 1 | 銅 | 120 | 90平方インチ | 1500 | ¥45,353 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。