入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプクランプ熱電対 |
構造 | 熱電対ワイヤーに取り付けられた直径1 / 2〜7 / 8 "のウォームドライブホースクランプ |
エラー精度(%) | (293 C以上)+/- 0.75 |
エラー精度(Deg。C) | +/- 2.2未満 |
絶縁 | グラスファイバー |
リード長 | 144 " |
プラグまたはコネクタタイプ | フォークターミナル |
温度制限(Deg。F) | 900 |
熱電対要素 | 20 AWG |
熱電対タイプ | J |
タイプ | J |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | 構造 | リード長 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TPW00040 | 熱電対ワイヤーに取り付けられた直径7 / 8〜1 1/2 "のウォームドライブホースクランプ | 144 " | K | ¥15,249 | |
TPW00033 | 熱電対ワイヤーに取り付けられた直径1 / 2〜7 / 8 "のウォームドライブホースクランプ | 72 " | J | ¥6,334 | |
TPW00034 | 熱電対ワイヤーに取り付けられた直径7 / 8〜1 1/2 "のウォームドライブホースクランプ | 72 " | J | ¥6,443 | |
TPW00036 | 熱電対ワイヤーに取り付けられた直径7 / 8〜1 1/2 "のウォームドライブホースクランプ | 144 " | J | ¥9,983 | |
TPW00037 | 熱電対ワイヤーに取り付けられた直径1 / 2〜7 / 8 "のウォームドライブホースクランプ | 72 " | K | ¥8,659 | |
TPW00038 | 熱電対ワイヤーに取り付けられた直径7 / 8〜1 1/2 "のウォームドライブホースクランプ | 72 " | K | ¥8,759 | |
TPW00039 | 熱電対ワイヤーに取り付けられた直径1 / 2〜7 / 8 "のウォームドライブホースクランプ | 144 " | K | ¥14,469 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。