TEMPCO TFP02666 フランジ浸漬ヒーター 36-9/16 インチ長
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
アイテム価格 | フランジ付きイマージョンヒーター |
エンクロージャタイプ | NEMA 1 |
フランジ素材 | ステンレス鋼 |
フランジサイズ | 3" |
最小浸漬深さ | 33 " |
全体の長さ(Overall Length) | 36 9 / 16 " |
相 | 3 |
シース素材 | インコロイ(R)800 |
UPC | 094704891071 |
電圧 | 240 |
ワット密度 | 48平方インチ |
出力 | 12,000 |
船の重量(kg) | 10.49 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 92.71 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8516100080 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | シース素材 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TFP02655 | 21 9 / 16 " | インコロイ(R)800 | 240 | 6000 | ¥181,430 | |
TFP02657 | 21 9 / 16 " | インコロイ(R)800 | 480 | 6000 | ¥181,430 | |
TFP02668 | 36 9 / 16 " | インコロイ(R)800 | 480 | 12,000 | ¥239,304 | |
TFP02674 | 51 9 / 16 " | インコロイ(R)800 | 480 | 18,000 | ¥279,435 | |
TFP02708 | 22 15 / 16 " | インコロイ(R)800 | 480 | 12,000 | ¥243,391 | |
TFP02720 | 37 15 / 16 " | インコロイ(R)800 | 480 | 24,000 | ¥324,498 | |
TFP01498 | 56 15 / 16 " | 高温ステンレス鋼 | 480 | 40,000 | ¥382,589 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。