TEMPCO TFP02655 フランジ浸漬ヒーター 21-9/16 インチ長
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
アイテム価格 | フランジ付きイマージョンヒーター |
エンクロージャタイプ | NEMA 1 |
フランジ素材 | ステンレス鋼 |
フランジサイズ | 3" |
最小浸漬深さ | 18 " |
全体の長さ(Overall Length) | 21 9 / 16 " |
相 | 3 |
シース素材 | インコロイ(R)800 |
電圧 | 240 |
ワット密度 | 48平方インチ |
出力 | 6000 |
船の重量(kg) | 9.18 |
船高(cm) | 27.69 |
船の長さ(cm) | 61.98 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 8516100080 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | シース素材 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TFP02657 | 21 9 / 16 " | インコロイ(R)800 | 480 | 6000 | ¥188,430 | |
TFP02666 | 36 9 / 16 " | インコロイ(R)800 | 240 | 12,000 | ¥249,855 | |
TFP02668 | 36 9 / 16 " | インコロイ(R)800 | 480 | 12,000 | ¥249,855 | |
TFP02674 | 51 9 / 16 " | インコロイ(R)800 | 480 | 18,000 | ¥299,219 | |
TFP02708 | 22 15 / 16 " | インコロイ(R)800 | 480 | 12,000 | ¥255,123 | |
TFP02720 | 37 15 / 16 " | インコロイ(R)800 | 480 | 24,000 | ¥334,815 | |
TFP01498 | 56 15 / 16 " | 高温ステンレス鋼 | 480 | 40,000 | ¥409,676 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。