入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラインボルトメカニカルTstat |
色 | シルバー |
接触定格抵抗@ 120V | 13.75A |
接触定格抵抗@ 240V | 6.87A |
制御範囲 | 400度から570度F |
エンクロージャタイプ | ステンレス鋼 |
高さ | 13 / 16 " |
スイッチの数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.75 " |
抵抗性アンペア@ 208VAC | 7.93A |
センサータイプ | 接着バイメタルストリップ |
スイッチアクション | 上昇時に開く |
スイッチタイプ | SPST |
温度感度 | +/- 5度F |
電圧範囲 | 120から240 VACへ |
幅(Width) | 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9032100060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 制御範囲 | 高さ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TEB30001 | 50度から525度F | 1.5 " | ラインボルトメカニカルTstat | ¥7,754 | ||
TEB32000 | 50度から249度F | 13 / 16 " | ラインボルトメカニカルTstat | ¥7,628 | ||
TEB33000 | 250度から399度F | 13 / 16 " | ラインボルトメカニカルTstat | ¥7,488 | ||
TST-110-126 | - | - | サーモスタット | ¥60,020 | ||
TST-110-125 | - | - | サーモスタット | ¥60,029 | ||
TST-110-129 | - | - | サーモスタット | ¥91,126 | ||
TST-110-128 | - | - | サーモスタット | ¥91,130 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。