TEMPCO TAT30002 精密タンクヒーター 1000w
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
アイテム価格 | ドラム浸漬ヒーター |
制御範囲 | 60度から250度F |
エンクロージャタイプ | NEMA 1 |
高さ | 36 "ライザー+/- 1/2" |
最小浸漬深さ | 4" |
全体の長さ(Overall Length) | 19 +/- 1/2 " |
相 | 1 |
シース素材 | ステンレス鋼 |
特別情報 | 下からの最大垂直加熱長さ8 "、パイロットライトはヒーターがオンかオフかを示します |
電圧 | 120 |
ワット密度 | 8平方インチ |
出力 | 1000 |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 120.65 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8516100080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。