TEMPCO TAT30001 精密タンクヒーター 4000 ワット
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラム浸漬ヒーター |
制御範囲 | 60度から250度F |
エンクロージャタイプ | NEMA 1 |
高さ | 36 "ライザー+/- 1/2" |
最小浸漬深さ | 4" |
全体の長さ(Overall Length) | 19 +/- 1/2 " |
相 | 1 |
シース素材 | ステンレス鋼 |
特別情報 | 下からの最大垂直加熱長さ8 "、パイロットライトはヒーターがオンかオフかを示します |
電圧 | 240 |
ワット密度 | 32平方インチ |
出力 | 4000 |
船の重量(kg) | 7.09 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8516100080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。