入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレキシブルストリップヒーター |
フィン全体の高さx幅 | 1/16 x 2 " |
リード長 | 10 " |
材料 | シリコーンゴム |
装着タイプ | スタンダード |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
相 | 1 |
UPC | 818273492947 |
電圧 | 120V |
出力 | 60 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8516808000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。