入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレキシブルストリップヒーター |
フィン全体の高さx幅 | 1/16 x 3 " |
リード長 | 10 " |
材料 | シリコーンゴム |
装着タイプ | スタンダード |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
相 | 1 |
UPC | 818272984351 |
電圧 | 120V |
出力 | 25 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8516808000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。