入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スエージドカートリッジヒーター |
直径 | 1 / 2 " |
リード長 | 12 " |
長さ | 10 " |
最大温度能力 | 1400度F |
精密シース径許容範囲 | +/- 0.002 " |
シース素材 | 321ステンレススチール |
電圧 | 240 |
ワット密度 | 101W / sq。 に。 |
出力 | 1500 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8516808000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 長さ | 精密シース径許容範囲 | ワット密度 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC20561 | 1 / 4 " | 1.5 " | +/- 0.002 " | 255W / sq。 に。 | 200 | ¥8,487 | |
HDC20539 | 1 / 4 " | 3" | +/- 0.002 " | 153W / sq。 に。 | 300 | ¥8,510 | |
HDC20543 | 1 / 4 " | 4" | +/- 0.002 " | 109W / sq。 に。 | 300 | ¥8,591 | |
HDC11646 | 1 / 4 " | 5" | +/- 0.002 " | 113W / sq。 に。 | 400 | ¥9,758 | |
HDC20545 | 1 / 4 " | 6" | +/- 0.002 " | 104W / sq。 に。 | 450 | ¥10,678 | |
HDC20546 | 1 / 4 " | 7" | +/- 0.002 " | 100W / sq。 に。 | 500 | ¥11,566 | |
HDC09117 | 1 / 4 " | 8" | +/- 0.002 " | 102W / sq。 に。 | 600 | ¥12,225 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。