TEMPCO CRA10255 セラミックエミッター赤外線ヒーター長さ 50 インチ
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
アイテム価格 | 線形赤外線セラミックヒーター |
アンプ | 8.33 |
高さ | 3.5 " |
住宅資材 | アルミニウム |
屋内/屋外 | 屋内 |
kW | 2 |
長さ | 50 " |
装着タイプ | ヒーターハウジングの長さの両端から3/4 "の位置にボルトを配置する |
要素の数 | 5 |
相 | 1 |
UPC | 094704891262 |
電圧 | 220/240 |
出力 | 2000 |
幅(Width) | 3.88 " |
船の重量(kg) | 8.15 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 147.32 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8516290090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。