入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 長方形超音波センサー |
ケースの材質 | プラスチック |
回路タイプ | NO |
深さ | 60 mm |
検出距離 | 508 mm |
電気的接続 | 4ピンM12オスコネクタ |
IP評価 | 67 |
長さ | 44 mm |
マックス 負荷 | 100mA |
NEMA評価 | 4、4X、6、6P、12、13 |
動作周波数 | 40 Hz |
動作温度 範囲 | -20度から65度C |
出力 | PNP |
UPC | 785901684176 |
幅(Width) | 18 mm |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 3.81 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 電気的接続 | 長さ | 動作周波数 | 動作温度 範囲 | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XX7F1A2NAL01M12 | 33 mm | 4ピンマイクロコネクタ | 19 | 100 Hz | -20度から65度C | NPN | 8 mm | ¥73,442 | ||
XX7F1A2PAL01M12 | 33 mm | 4ピンマイクロコネクタ | 19 | 100 Hz | -20度から65度C | PNP | 8 mm | ¥69,846 | ||
XX7K1A2PAM12 | 85 mm | 4ピンマイクロコネクタ | 30 " | 80 Hz | 0度から50度C | PNP | 17 mm | ¥128,537 | ||
XX7V1A1NAM12 | 60 mm | 4ピンM12オスコネクタ | 44 mm | 40 Hz | -20度から65度C | NPN | 18 mm | ¥36,630 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。