TELEMECANIQUE SENSORS 角型超音波センサー
形式 | モデル | 深さ | 電気的接続 | 長さ | 動作周波数 | 動作温度 範囲 | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XX7F1A2PAL01M12 | 33 mm | 4ピンマイクロコネクタ | 19 | 100 Hz | -20度から65度C | PNP | 8 mm | ¥65,853 | |
A | XX7F1A2NAL01M12 | 33 mm | 4ピンマイクロコネクタ | 19 | 100 Hz | -20度から65度C | NPN | 8 mm | ¥84,564 | |
B | XX7V1A1PAM12 | 60 mm | 4ピンM12オスコネクタ | 44 mm | 40 Hz | -20度から65度C | PNP | 18 mm | ¥57,309 | |
B | XX7V1A1NAM12 | 60 mm | 4ピンM12オスコネクタ | 44 mm | 40 Hz | -20度から65度C | NPN | 18 mm | ¥37,510 | |
C | XX7K1A2PAM12 | 85 mm | 4ピンマイクロコネクタ | 30 " | 80 Hz | 0度から50度C | PNP | 17 mm | ¥129,888 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スチームテーブルフードパンとインセット
- ファイヤーストップパススルーデバイス
- バスルームファン
- コンジット電圧マーカー
- タンパー
- 測定およびレイアウトツール
- 自動車曳航
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- リフティングハードウェア
- スレッドおよびガスケットシーラント
- KEO 皿穴/バリ取りツール、コバルト、0フルート、60度の夾角
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、S8、12.5V
- MACROMATIC TD-813シリーズ、時間遅延リレー、120VAC / DC
- HOFFMAN Syspend 180 Max シリーズ チューブ
- THOMAS & BETTS 54170シリーズラグ圧縮コネクタ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 / 2-28 Unef
- VESTIL MWPシリーズ スピンアタッチメント
- 3M フィルムテープ
- SPEAKMAN バルブアセンブリ
- ELOBAU 取りつけ金具