定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TELEMECANIQUEセンサーXUB9APBNM12光電センサー78.7In Pnp Nc | AG2VLM 32J337

TELEMECANIQUE SENSORS XUB9APBNM12 光電センサー 78.7 In Pnp Nc

在庫あり
アイテム:AG2VLM モデル:XUB9APBNM12相互参照:32J337

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥27,865 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item光電センサ
ボディ材質PBT
回路タイプPNP
深さ0.71 "
直径18 mm
電気的接続M12コネクタ
IP評価67
長さ2.44 "
光源赤色LED
最大負荷電流100mA
最大検出距離7のフィート
NEMA評価未評価
動作周波数500 Hz
動作温度 範囲-25度から55度C
動作モード点灯
電源要件12から24 VDCへ
反応時間1.0ミリ秒。
センシング方法偏光再帰反射
形状円筒形
幅(Width)1.1 "

発送情報:

船高(cm)3.81
船の長さ(cm)9.65
船幅(cm)6.6
HSコード8541408000

製品バリエーション

プロダクトモデル電気的接続長さ動作モードセンシング方法幅(Width)価格
TELEMECANIQUE SENSORSXUB9APANL2光電センサー78.7In Pnp No | AG2VLC 32J328 XUB9APANL22mケーブル1.89 "ダークオン偏光再帰反射1.1 "¥29,837
TELEMECANIQUEセンサーXUB5APANL2光電センサー23.6In Pnp No | AG2VLG 32J332 XUB5APANL22mケーブル2.44 "点灯びまん性1.73 "¥26,381
TELEMECANIQUEセンサーXUB5APBNL2光電センサー23.6In Pnp Nc | AG2VLH 32J333 XUB5APBNL22mケーブル2.44 "ダークオンびまん性1.73 "¥30,111
TELEMECANIQUEセンサーXUB9APANM12光電センサー78.7In Pnp No | AG2VLL 32J336 XUB9APANM12M12コネクタ2.44 "ダークオン偏光再帰反射1.1 "¥28,198
TELEMECANIQUEセンサーXUB5APANM12光電センサー23.6In Pnp No | AG2VLQ 32J340 XUB5APANM12M12コネクタ2.99 "点灯びまん性1.73 "¥22,722
TELEMECANIQUEセンサーXUB5APBNM12光電センサー23.6In Pnp Nc | AG2VLR 32J341 XUB5APBNM12M12コネクタ2.99 "ダークオンびまん性1.73 "¥28,736

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TELEMECANIQUE SENSORS XUB9APBNM12 光電センサー 78.7 In Pnp Nc
¥27,865 /単価