定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TELEMECANIQUE SENSORS XS9C4A2A2G13 角型近接センサー 2 線式アナログ | AG9MKM 20XG25

TELEMECANIQUE SENSORS XS9C4A2A2G13 角型近接センサー 2線式アナログ

在庫あり
アイテム:AG9MKM Model: XS9C4A2A2G13相互参照:20XG25

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥61,905 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item長方形近接センサー
基本素材プラスチック
ケースの材質PBT
回路タイプ2線式アナログ
深さ117 mm
検出距離25.0 mm
電気的接続PG13、ネジ留め式端子
IP評価65、67、69K
長さ40 mm
最大現在の負荷200mA
動作周波数200 Hz
動作温度 範囲-13度から158度F
出力モード4〜20mA
電源要件12から24 VDCへ
センシング方法帰納的
シールド/非シールドシールドなし
幅(Width)30 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.16
船高(cm)4.06
船の長さ(cm)9.4
船幅(cm)6.6
原産国FR

商品の詳細:

  • 特別な機能:リミットスイッチスタイルの誘導型近接センサー

製品バリエーション

プロダクトモデル動作周波数ケースの材質回路タイプ電源要件シールド/非シールド幅(Width)深さ電気的接続価格
TELEMECANIQUEセンサーXS7D1A1PAM12長方形近接センサーPNPシールドなし| AG9FYB 1EXL7 XS7D1A1PAM12100 HzプラスチックPNP12から24 VDCへ遮蔽された80 mm26 mm4ピンM12オスコネクタ¥49,831
TELEMECANIQUEセンサーXS7E1A1DAL2長方形近接センサー誘導2線NO | AG9FYC 1EXL8 XS7E1A1DAL21000 Hzプラスチック2ワイヤー12から24 VDCへ遮蔽された26 mm13 mm2mケーブル¥31,371
TELEMECANIQUE SENSORSXS8C1A1MAL2長方形近接センサー2ワイヤーシールドNO | AG9FYD 1EXL9 XS8C1A1MAL21000 Hzプラスチック2ワイヤー24〜240 VAC / DC遮蔽された40 mm15 mm2mケーブル¥43,214
TELEMECANIQUEセンサーXS8D1A1MAL2長方形近接センサー24〜240VAC / DC | AG9FYE 1EXN2 XS8D1A1MAL2150 Hzプラスチック2ワイヤー24〜240 VAC / DC遮蔽された80 mm26 mm2mケーブル¥67,802
TELEMECANIQUE SENSORSXS9C111A2L2長方形近接センサー誘導シールドNO | AG9FYF 1EXN3 XS9C111A2L21000 Hzプラスチック2ワイヤー12から24 VDCへ遮蔽された40 mm15 mm2mケーブル¥62,007
TELEMECANIQUEセンサーXS7C4A1DPG13長方形近接センサー誘導2線| AG9MKC 20XG09 XS7C4A1DPG13300 HzPBT2ワイヤー12から48 VDCへ遮蔽された40 mm117 mmPG13、ネジ留め式端子¥52,893
TELEMECANIQUEセンサーXS7C4A1MPG13長方形近接センサー誘導2線| AG9MKD 20XG11 XS7C4A1MPG13300 HzPBT2ワイヤー24〜240 VAC / DC遮蔽された40 mm117 mmPG13、ネジ留め式端子¥53,069

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TELEMECANIQUE SENSORS XS9C4A2A2G13 角型近接センサー 2線式アナログ
¥61,905 /単価